Zur Navigation springen
Zum Inhalt springen
Produkte und Dienstleistungen
Produkte und Dienstleistungen
Sucheingabe
Suche absenden
Verkaufsstelle
Registrieren
Anmelden
Werbeaktionen
Konfiguratoren
Brand shop
Kataloge
Zurück zur letzten Seite
Breadcrumb anzeigen
Industrielle Automatisierung
Stromversorgungen
Wechselstromversorgung
LEG146602 ALIM DEC 12VDC 40W
LEGRAND - LEG146602 ALIM DEC 12VDC 40W - 146602
Kopieren
Artikelnummer LEG146602
Kopieren
Herstellernummer 146602
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Anmelden
Siehe Dokumentation
Packung
1 ST
Produktdetail
Ausführliche Beschreibung
Alimentatore monofase in corrente continua 12Vdc - 40W
Anlagen
Scheda tecnica prodotto
PDF
Scheda tecnica prodotto
PDF
Istruzioni
PDF
Dichiarazione CoC (certificato di omologazione comunitaria)
PDF
Oggetto 3D / BIM
PDF
Vista 360°
Zurück zur letzten Seite
Breadcrumb anzeigen
Industrielle Automatisierung
Stromversorgungen
Wechselstromversorgung
LEG146602 ALIM DEC 12VDC 40W