LEGRAND - LEG134102 KIT ASSOCIATION COFF.ENC. - 134102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 96 mm
Höhe - 108 mm
Tiefe - 34 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971457959
Artikelnummer
LEG134102
Herstellernummer
134102
Hersteller
BTI
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
96 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
34 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
6011
Kit di accoppiamento per centralini Habita 54 e 72 moduli
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


