Startseite

LEGRAND - LEG098093 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC - 098093

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG098093 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...12 mm

  • Ausführung - offen

  • Kabeleinführung - rund

  • Bohrungsdurchmesser - 17 mm

  • Für Wandstärke - 4...4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971475557

Artikelnummer

LEG098093

Herstellernummer

098093

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12...12 mm

Ausführung:

offen

Kabeleinführung:

rund

Bohrungsdurchmesser:

17 mm

Für Wandstärke:

4...4 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

ja

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Passafili - PVC diametro max del cavo 12mm