Startseite

LEGRAND - LEG098091 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC - 098091

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG098091 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Ausführung - offen

  • Kabeleinführung - rund

  • Bohrungsdurchmesser - 10 mm

  • Für Wandstärke - 2...2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971475496

Artikelnummer

LEG098091

Herstellernummer

098091

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Ausführung:

offen

Kabeleinführung:

rund

Bohrungsdurchmesser:

10 mm

Für Wandstärke:

2...2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

ja

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Passafili - PVC diametro max del cavo 6mm