Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LEGRAND - LEG098057 Multi- Gummidichtung M40/PG36

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG098057 Multi- Gummidichtung M40/PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...9.5 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Kabeleinführung - rund

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 25 ST

EAN

3414971422407

Artikelnummer

LEG098057

Herstellernummer

098057

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6.5...9.5 mm

Ausführung:

geschlossen

Kabeleinführung:

rund

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

ja

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M32 o PG29. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.