LEGRAND - LEG098056 Multi- Gummidichtung M32/PG29 - 098056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...6.5 mm
Mit Zugentlastung - nein
Winkelausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
3414971422438
Artikelnummer
LEG098056
Herstellernummer
098056
Hersteller
BTI
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5...6.5 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz


