Startseite

LEGRAND - LEG098055 Multi- Gummidichtung M25/PG21 - 098055

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG098055 Multi- Gummidichtung M25/PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 13

  • Anzahl der Durchführungen - 3

Packung

  • 25 ST

EAN

3414971422469

Artikelnummer

LEG098055

Herstellernummer

098055

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß PG:

13

Anzahl der Durchführungen:

3

Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M20 o PG13,5. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.