Startseite

LEGRAND - LEG091905 Wurgenippel fur Kabel D=6-22 mm - 091905

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG091905 Wurgenippel fur Kabel D=6-22 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dichtbereich - 6...22 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

3414971749078

Artikelnummer

LEG091905

Herstellernummer

091905

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtbereich:

6...22 mm

Farbe:

grau

Für Wandstärke:

2.2...3.2 mm

Halogenfrei:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Passacavi a gradini per torrette da pavimento (art. 089300/01/02/03) - diametro 25mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie