LEGRAND - LEG088240 GATEWAY DI CONFIGURAZIONE BLUETOOTH - IR - 088240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - nein
Wandsender - nein
Fenstersender - nein
Signalübertragung - Funk/Infrarot
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3414971406193
Artikelnummer
LEG088240
Herstellernummer
088240
Hersteller
BTI
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
nein
Fenstersender:
nein
Signalübertragung:
Funk/Infrarot
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
ja
Reichweite:
65 m
Geeignet für Schalter:
nein
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Anzeigeelement:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
ja


