Startseite

LEGRAND - LEG059071 GREENUP PLAST 7,4 M2-3 SCHUKO+RFID+COM - 059071

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG059071 GREENUP PLAST 7,4 M2-3 SCHUKO+RFID+COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972345323

Artikelnummer

LEG059071

Herstellernummer

059071

Hersteller

BTI

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Breite:

295 mm

Höhe:

365 mm

Tiefe:

140 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

1

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Stazione di ricarica GREEN'UP in plastica monofase. Ricarica in MODO 2 e 3. Grado di protezione IP44 - IK08. Stazione di ricarica a muro per 1 veicolo equipaggiabile con piedistallo art. 0 590 52, per fissaggio al suolo. Potenza 7,4 kW - Corrente nominale 32A

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie