Startseite

LEGRAND - LEG058018 GREEN UP CONTROL 7/22KW 1XM3 - 058018

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG058018 GREEN UP CONTROL 7/22KW 1XM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - sonstige

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3414973028041

Artikelnummer

LEG058018

Herstellernummer

058018

Hersteller

BTI

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

sonstige

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Eingangsspannung:

361...440 V

Frequenz:

50 Hz

Breite:

400 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

210 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Vernetzbar als Master:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

ja

Backend mitgeliefert:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

ja

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

NFC (Near Field Communication):

ja

Vernetzbar als Extender:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5...25 mm²

Mit Schlüsselschalter:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

Stazione di ricarica in corrente alternata monofase 7,4 kW (32 A) / trifase 22 kW (32 A) Green Up Control – cavo di ricarica NON incluso - per la ricarica di 1 veicolo elettrico. La stessa stazione di ricarica può essere cablata in modalità monofase o trifase a seconda del tipo di installazione e della potenza richiesta. Installazione da parete con kit di montaggio 059060 o a pavimento 059062 (forniti con una copertura frontale in metallo). Installabile sia in ambienti interni che esterni. Dotata di display LCD frontale per la visualizzazione dello stato di funzionamento. Nativamente connessa, può essere gestita remotamente dagli operatori dei punti di ricarica (CPO) - compatibile con il protocollo di comunicazione OCPP 1.6. Il controllo e il monitoraggio da remoto delle stazioni di ricarica Green\'up Control sono possibili da PC utilizzando la soluzione di controllo web integrata. Funzionalità integrate: gestione degli accessi (lettore di schede RFID) - Gestione dell\'alimentazione (DLM gestione dinamica del carico) - Connettività nativa 4G/LAN/WiFi. Slot per scheda SIM disponibile. Dotata di: contatore elettrico MID per fornire dati accurati per la fatturazione e protezione CC: 6 mA. I dispositivi di protezione a monte (non forniti) devono essere installati nel quadro elettrico e conformi alle normative locali.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie