Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG057012 STAZIONI RICARICA HOME 7,4 KW CON CAVO - 057012

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG057012 STAZIONI RICARICA HOME 7,4 KW CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972485272

Artikelnummer

LEG057012

Herstellernummer

057012

Hersteller

BTI

Stazione di ricarica monofase in corrente alternata Green Up One 7,4 kW (32 A) con cavo di ricarica fisso (lunghezza 5 m) incluso, per la ricarica di 1 veicolo elettrico. Ricarica (MODO 3). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 0 570 18). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App Charger Control (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). E’ possibile usufruire della funzione di Power Management tramite un contatore IME o BTicino con uscita RS485. Involucro in policarbonato.
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie