LEGRAND - LEG048956 SENSORE MW DALI DA SOFFITTO CON TEST AGG - 048956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - hochfrequent
Konstantlichtregelung - ja
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangsabschaltung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 12 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3414971267404
Artikelnummer
LEG048956
Herstellernummer
048956
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
hochfrequent
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.6 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
30 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
22 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK05
Spannungsart:
AC
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
0.1 min
Ausschaltverzögerung:
10 s
Einschaltverzögerung:
1 s
Erfassungswinkel horizontal:
180...360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...90 °
Ansprechhelligkeit:
0...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2400 W
Anzahl der Schaltzonen:
20
Max. Einschaltstrom:
80 A
Steuerstrom:
2.34 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...35 °C
Breite:
85 mm
Höhe:
95.5 mm
Tiefe:
99 mm
Einbautiefe:
92 mm