Startseite

LEGRAND - LEG048954 MINI SENSORE PIR DALI ON/OFF DA SOFFITTO - 048954

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048954 MINI SENSORE PIR DALI ON/OFF DA SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971267367

Artikelnummer

LEG048954

Herstellernummer

048954

Hersteller

BTI

Switch Sensor ad infrarosso passivo per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/ OFF del carico, installazione a soffitto, grado di protezione IP40, connessione a morsetti a vite, area di copertura di larghezza 5 m per 360° per un’altezza di installazione di 2.8 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 230 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 6 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando di configurazione ref.BMSO4001 e BMSO4003 del livello di illuminamento da 0 lux a 2000 lux e del tempo di ritardo da 0 s a 99 min