Startseite

LEGRAND - LEG048778 SENSORE PIR - 048778

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048778 SENSORE PIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangsabschaltung - nein

  • Tierschneise - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971251816

Artikelnummer

LEG048778

Herstellernummer

048778

Hersteller

BTI

Ausführung:

Bewegungsmelder

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

5 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Spannungsart:

DC

Frequenz:

0...0 Hz

Ansprechhelligkeit:

0...0 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Steuerstrom:

100 mA

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

38 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

50 mm

Umgebungstemperatur:

-5...45 °C

Einbautiefe:

47 mm

Sensore in tecnologia PIR, per l’attivazione della funzione “VIRTUAL KEY CARD”. La funzione “VIRTUAL KEY CARD” permette di attivare le funzioni in camera con la sola rivelazione della presenza di una persona, senza utilizzare la tasca porta badge. Il sensore è stand-alone non si collega al BUS-SCS (alimentazione 8 – 30 Vd.c.), con uscita di un contatto NO (8-30 Vd.c. - tensione max applicabile). Installabile a parete o soffitto, diametro 25 mm. Se installato a soffitto a 2,5 mt di altezza il suo raggio di copertura è di 5 mt.