LEGRAND - LEG048584 AREA MANAGER - 048584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
WEOZ
EAN
3414972772341
Artikelnummer
LEG048584
Herstellernummer
048584
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003


