Startseite

LEGRAND - LEG048572 PS +AMB+CNT 8X8 ON-OFF+DALI CONTROSOFFIT - 048572

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048572 PS +AMB+CNT 8X8 ON-OFF+DALI CONTROSOFFIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972281140

Artikelnummer

LEG048572

Herstellernummer

048572

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

Zigbee

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Max. Reichweite frontal:

24 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

0...160 °

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Breite:

83 mm

Höhe:

83.2 mm

Tiefe:

83 mm

Durchmesser:

83 mm

Einbautiefe:

59.3 mm

Sensore Evoluto consigliato per uffici, aule scolastiche, sale riunioni, open space. Comando illuminazione ON-OFF, DALI2 (certificato DALI 2),dati ambientali e conteggio delle persone. Il conteggio delle persone permette di misurare i tassi di utilizzoe di capacita del locale. Adatta l'illuminazione alla presenza e alla luminosita diurna. Rilevazione con tecnologia ad immagine termica. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) gia presente che comanda le luci. Possibilita di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Configurazione con l'app Legrand Close Up. Misura i dati ambientali: luce diurna, temperatura, umidita, VOC (composti organici volatili), IAQ (qualita dell'aria interna), rumore... Sistema WEOZ.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie