LEGRAND - LEG048571 PS+AMB PIR 15M ON-OFF+DALI CONTROSOFFITT - 048571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972281157
Artikelnummer
LEG048571
Herstellernummer
048571
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
ja
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Max. Reichweite frontal:
24 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Erfassungswinkel vertikal:
0...160 °
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Breite:
83 mm
Höhe:
83.2 mm
Tiefe:
83 mm
Durchmesser:
83 mm
Einbautiefe:
59.3 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


