Startseite

LEGRAND - LEG048556 PS PIR 2X12M DALI M CONTROSOFFITTO - 048556

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048556 PS PIR 2X12M DALI M CONTROSOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972406246

Artikelnummer

LEG048556

Herstellernummer

048556

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

Zigbee

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Max. Reichweite frontal:

24 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

0...160 °

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Breite:

83 mm

Höhe:

83.2 mm

Tiefe:

83 mm

Durchmesser:

83 mm

Einbautiefe:

59.3 mm

Sensore di presenza per corridoio, comando dimmer DALI a 3 zone (certificato DALI 2). Adatta l'illuminazione alla presenza e alla luminosita diurna. Rilevazione con tecnologia IR. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) gia presente che comanda le luci. Possibilita di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Permette la gestione e il comando di 3 zone di illuminazione distinte in base alla luce diurna (+ funzione Offset). Configurazione con l'app Legrand Close Up. Sistema WEOZ.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie