LEGRAND - LEG048553 PS PIR 2X12M ON-OFF CONTROSOFFITTO - 048553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Andere Bussysteme - Zigbee
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972281164
Artikelnummer
LEG048553
Herstellernummer
048553
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Andere Bussysteme:
Zigbee
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
ja
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Max. Reichweite frontal:
24 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Erfassungswinkel vertikal:
0...160 °
Max. Einschaltdauer:
59 min
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
2000 W
Min. Einschaltdauer:
15 s
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Breite:
103 mm
Höhe:
95.8 mm
Tiefe:
103 mm
Durchmesser:
103 mm
Einbautiefe:
52.8 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


