LEGRAND - LEG048218 WR180N-BLIZZARDP L600 MONTANTI RACK H180 - 048218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Werkstoff - Metall
Breite - 510 mm
Höhe - 1645 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
66 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060482183
Artikelnummer
LEG048218
Herstellernummer
048218
Hersteller
BTI
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Werkstoff:
Metall
Breite:
510 mm
Höhe:
1645 mm
Tiefe:
50 mm
Montanti Rack 1800 x 600 mm. Composti da due montanti e relative viterie di fissaggio
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


