Startseite

LEGRAND - LEG048210 WB1805-BLIZZARDP VANO CAVI LATER 1800X50 - 048210

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048210 WB1805-BLIZZARDP VANO CAVI LATER 1800X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 1925 mm

  • Tiefe - 513 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972452052

Artikelnummer

LEG048210

Herstellernummer

048210

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

1925 mm

Tiefe:

513 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Vano cavi laterale 1800 x 200 x 500 mm - costruito in lamiera spessore 15/10um e verniciato con polveri epossipoliestere

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie