LEGRAND - LEG048170 WH2304-BLIZZARDP GHIGL PASS CABSTOP L400 - 048170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachboden
Werkstoff - Metall
Breite - 224 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 323 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000006555588
Artikelnummer
LEG048170
Herstellernummer
048170
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachboden
Werkstoff:
Metall
Breite:
224 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
323 mm
Piastre ingresso cavi per Cabstop - larghezza 400 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


