LEGRAND - LEG048168 ALT - GHIGLIOTTINA PRESSACV 600X300 - 048168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachboden
Werkstoff - Metall
Breite - 424 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
3245060481681
Artikelnummer
LEG048168
Herstellernummer
048168
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachboden
Werkstoff:
Metall
Breite:
424 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
200 mm
Accessori di completamento per armadi, marca BTICINO S.P.A., modello LEG048168 - ALT - GHIGLIOTTINA PRESSACV 600X300


