LEGRAND - LEG048096 WZ606V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 600X60 - 048096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972451727
Artikelnummer
LEG048096
Herstellernummer
048096
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra parziale 600 x 600 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


