Startseite

LEGRAND - LEG048093 WZ602V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 200X60 - 048093

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048093 WZ602V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 200X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972451697

Artikelnummer

LEG048093

Herstellernummer

048093

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra parziale 200 x 600 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie