LEGRAND - LEG048031 WH0716-BLIZZARDP MONTANTE 1600 - 048031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungsprofil
Werkstoff - Metall
Breite - 32 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 1506 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000006555328
Artikelnummer
LEG048031
Herstellernummer
048031
Hersteller
BTI
Ausführung:
Befestigungsprofil
Werkstoff:
Metall
Breite:
32 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
1506 mm
Traversa/montante universale 1600 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


