LEGRAND - LEG048030 WH0714-BLIZZARDP MONTANTE 1400 - 048030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 1300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
66 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000006555311
Artikelnummer
LEG048030
Herstellernummer
048030
Hersteller
BTI
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
1300 mm
Tiefe:
50 mm
Traversa/montante universale 1400 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


