Startseite

LEGRAND - LEG048029 WH0220-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSALE 120 - 048029

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048029 WH0220-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSALE 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungsprofil

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Tiefe - 1016 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060480295

Artikelnummer

LEG048029

Herstellernummer

048029

Hersteller

BTI

Ausführung:

Befestigungsprofil

Werkstoff:

Metall

Breite:

32 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

1016 mm

Traversa/montante universale 1200 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie