LEGRAND - LEG047925 WS2008-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X1000 - 047925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972449571
Artikelnummer
LEG047925
Herstellernummer
047925
Hersteller
BTI
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Koppelbar:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie