Startseite

LEGRAND - LEG047922 WS2004-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X1000 - 047922

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047922 WS2004-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

941 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972370653

Artikelnummer

LEG047922

Herstellernummer

047922

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Armadio 2000 X 1000 X 400 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie