Startseite

LEGRAND - LEG047899 WS1804-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X1000 - 047899

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047899 WS1804-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Blizzard PRO

EAN

3414972370486

Artikelnummer

LEG047899

Herstellernummer

047899

Hersteller

BTI

Breite:

1000 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Armadio 1800 X 1000 X 400 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina