Startseite

LEGRAND - LEG047894 WS1884-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X800X - 047894

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047894 WS1884-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X800X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 799 mm

  • Höhe - 1925 mm

  • Tiefe - 413 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

724 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972370455

Artikelnummer

LEG047894

Herstellernummer

047894

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

799 mm

Höhe:

1925 mm

Tiefe:

413 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Armadio 1800 X 800 X 400 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie