Startseite

LEGRAND - LEG047865 WS2000Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1000X1000 - 047865

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 999 mm

  • Höhe - 2125 mm

  • Tiefe - 1013 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

941 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972451109

Artikelnummer

LEG047865

Herstellernummer

047865

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

999 mm

Höhe:

2125 mm

Tiefe:

1013 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Armadio 2000 X 1000 X 1000 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie