Startseite

LEGRAND - LEG047863 WS2006Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1000X600 - 047863

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047863 WS2006Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

941 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972370394

Artikelnummer

LEG047863

Herstellernummer

047863

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Armadio 2000 X 1000 X 600 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie