LEGRAND - LEG047849 WS1826Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X1200X600 - 047849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1200 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972451062
Artikelnummer
LEG047849
Herstellernummer
047849
Hersteller
BTI
Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Koppelbar:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Schutzart (IP):
IP55