LEGRAND - LEG047829 WS2208H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X1000X80 - 047829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 999 mm
Höhe - 2225 mm
Tiefe - 813 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3414972450966
Artikelnummer
LEG047829
Herstellernummer
047829
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
999 mm
Höhe:
2225 mm
Tiefe:
813 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


