Startseite

LEGRAND - LEG047825 WS2288H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X800X800 - 047825

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047825 WS2288H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X800X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060486273

Artikelnummer

LEG047825

Herstellernummer

047825

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Struttura completa di tetto 2200 X 800 X 800 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie