Startseite

LEGRAND - LEG047823 WS2284H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X800X400 - 047823

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047823 WS2284H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 799 mm

  • Höhe - 2225 mm

  • Tiefe - 413 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

772 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972370264

Artikelnummer

LEG047823

Herstellernummer

047823

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

799 mm

Höhe:

2225 mm

Tiefe:

413 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Struttura completa di tetto 2200 X 800 X 400 mm