Startseite

LEGRAND - LEG047811 WS2026H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X1200X60 - 047811

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047811 WS2026H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X1200X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.100 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972450812

Artikelnummer

LEG047811

Herstellernummer

047811

Hersteller

BTI

Breite:

1200 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Türen:

0

Schutzart (IP):

IP55

Struttura completa di tetto 2000 X 1200 X 600 mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie