LEGRAND - LEG047799 WS2060H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X600X100 - 047799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 599 mm
Höhe - 2025 mm
Tiefe - 1013 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3414972450775
Artikelnummer
LEG047799
Herstellernummer
047799
Hersteller
BTI
Breite:
599 mm
Höhe:
2025 mm
Tiefe:
1013 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige


