LEGRAND - LEG047717 WH9201-BLIZZARDP PROFILO DIN PER PORTA 1 - 047717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 853 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000006554901
Artikelnummer
LEG047717
Herstellernummer
047717
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
853 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
15 mm
Farbe:
weiß
Guide DIN per porta larghezza 1000mm. Si fissano con la squadretta art. 0477 18 o direttamente sui profili 0477 19/20/21.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


