Startseite

LEGRAND - LEG047709 WH4010-BLIZZARDP TAVOLINO RIBALTABILE 10 - 047709

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047709 WH4010-BLIZZARDP TAVOLINO RIBALTABILE 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060477097

Artikelnummer

LEG047709

Herstellernummer

047709

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

850 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7012

Tavolino ribaltabile per porte 1000 mm di larghezza. Colore RAL 7012