LEGRAND - LEG047692 WZ0550-BLIZZARDP TRAVERSE ZOCCOLO P500 - 047692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tiefenstrebe
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 41 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060476922
Artikelnummer
LEG047692
Herstellernummer
047692
Hersteller
BTI
Ausführung:
Tiefenstrebe
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
484 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


