Startseite

LEGRAND - LEG047652 WZ1800-BLIZZARDP SETTORE UN PIASTRE 1800 - 047652

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047652 WZ1800-BLIZZARDP SETTORE UN PIASTRE 1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 100 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060476526

Artikelnummer

LEG047652

Herstellernummer

047652

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1800 mm

Breite:

100 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra intermedia di collegamento per armadi altezza 1800 mm. Permette di creare un unico piano di cablaggio in caso di armadi in batteria con piastra inserimento frontale.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie