Startseite

LEGRAND - LEG047641 WZ2280L-BLIZZARDP PIASTRA LATERALE 22X80 - 047641

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

372 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972450201

Artikelnummer

LEG047641

Herstellernummer

047641

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2200 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Piastra interna ad inserimento laterale per armadi 2200 x 800 mm, in lamiera zincata spessore 25/10um

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie