Startseite

LEGRAND - LEG047632 WZ1812L-BLIZZARDP PIASTRA LATERALE 18X12 - 047632

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

372 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060476328

Artikelnummer

LEG047632

Herstellernummer

047632

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1800 mm

Breite:

1200 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Piastra interna ad inserimento laterale per armadi 1800 x 1200 mm, in lamiera zincata spessore 25/10um

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie