LEGRAND - LEG047622 WZ2280F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 22X80 - 047622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2200 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
336 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060476229
Artikelnummer
LEG047622
Herstellernummer
047622
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra interna ad inserimento frontale per armadio 2200x800mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


