Startseite

LEGRAND - LEG047620 WZ2240F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 22X40 - 047620

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047620 WZ2240F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 22X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2100 mm

  • Breite - 300 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

126 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972369954

Artikelnummer

LEG047620

Herstellernummer

047620

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2100 mm

Breite:

300 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra interna ad inserimento frontale per armadio 2200x400mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie