LEGRAND - LEG047616 WZ2080F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 20X80 - 047616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
281 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060476168
Artikelnummer
LEG047616
Herstellernummer
047616
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra ad inserimento frontale per armadio 2000x800mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


